Beli Klem Besi Pipa di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- TEKIRO Klem SelangDeskripsi:TEKIRO KLEM SELANG 1/2" / HOSE CLAMP / TOOLS / PERKAKASKODE : GT-CH1680ORIGINAL TEKIROatribut:
- Material: Stainless Steel
- KRISBOW Kunci PipaDeskripsi:Pipe Wrench 10inch adalah satu alat pertukangan yang cukup jamak ditemukan di rumah-rumah merek KRISBOW (kunci pipa). Kunci pipa digunakan untuk melapas dan memasang pipa dengan sambungan ulir atau memegang benda silindris lainnya. Penggunaan kunci pipa dalam keseharian memang tidak sesering penggunaan obeng atau tang misalnya tetapi ada beberapa pekerjaan rumah yang memang hanya bisa ditangani dengan menggunakan kunci pipa. Misalnya, saat anda menemukan pipa Air ledeng anda yang mampet, anda mau tidak mau harus membongkarnya dengan menggunakan kunci pipa.
- TEKIRO Kunci PipaDeskripsi:TEKIRO Kunci Pipa - Hijau merupakan kunci pipa berbahan metal berkualitas, kuat, dan tahan lama dengan ukuran 6 Inch serta memiliki konstruksi hampir sama dengan kunci inggris yaitu mempunyai rahang diam, rahang geser, dan ulir penyetel. Kunci pipa ini dapat digunakan untuk melepas dan memasang pipa sambungan ulir atau untuk memegang benda silindris lainnya.
- Fort Klem Kabelatribut:
- Color: White
- SUN-FLEX Kunci PipaDeskripsi:- Alat Perkakas dan juga Reparasi.- Fungsi untuk Memasang dan melepas pipa pada sambungan ulir.- Bisa juga untuk Pegangan Benda yang berbentuk silindris.- Pegangan dilapisi dengan karet.- Pada bagian rahang tang nya terbuat dari Forged Carbon Steel.- Bisa di sesuaikan untuk membuka berbagai macam ukuran.- Pemutar pin yang besar.- Tidak licin.
- KRISBOW Klem Selang Kupu-KupuDeskripsi:Hose Clamp Butterfly 110-130mm (2pc)
- monotaro Pipe Wrench (Kunci Pipa)Deskripsi:Produk ini juga sering disebut dengan Kunci Pipaatribut:
- Material: Head: carbon steel, body: cast iron
- KANSAI PAINT Cat Besi Kayu FTALIT 1kgDeskripsi:Cat minyak berbahan resin Alkyd Gloss Enamel. Untuk mendekorasi dan melindungi permukaan besi, kayu serta berbagai konstruksi baja, baik interior maupun eksterioratribut:
- Theoretical Scattering: 10-12 m2/kg/layer
- Thickness of the Paint Layer: 25-35 microns
- Touch Dry Time (minute): 20
- Perfect Dry Time (hour): 4
- Application Method: Brushes, rollers, spray
- Dilution Comparison (Spray): 20-30%
- Dilution Comparison (Brush & Roll): 10-20%
- Dilution: Thinner
- KANSAI PAINT Cat Besi Kayu FTALIT 5kgDeskripsi:Cat minyak berbahan resin Alkyd Gloss Enamel. Untuk mendekorasi dan melindungi permukaan besi, kayu serta berbagai konstruksi baja, baik interior maupun eksterioratribut:
- Theoretical Scattering: 10-12 m2/kg/lapis
- Thickness of the Paint Layer: 25 - 35 microns
- Application Method: Brushes, rollers, spray
- Dilution Comparison (Spray): 20 – 30%
- Dilution Comparison (Brush & Roll): 10 – 20%
- Dilution: Thinner
- Touch Dry Time (minute): 20
- Perfect Dry Time (hour): 4
- BREEZE All Stainless Steel Hose Clamp, 7.9Mm Width (Klem Selang)atribut:
- Material: Screw:Stainless steel (SUS305), Band, Housing:Stainless steel (SUS301)
- Maximum Diameter (mm): 20
- Minimum Diameter (mm): 11.0
- Thickness (mm): 0.58
- Hexagonal bolt: 6.4mm
- Band width: 7.9mm
- Purpose of Use: For air pipes and fuel pipes. Hose band for small diameter pipe.
- TRUSCO F type clamp (standard type) (Klem Tipe F)atribut:
- Overall Length (mm): 394
- Weight (kg): 1.85
- Dimensions a (mm): 25.0
- Maximum Openings (mm): 300
- Gap Space Depth (mm): 140
- Dimensions b (mm): 12.0
- Clamping Force (kg): 650
- monotaro Tube Clamp (Klem Selang)Deskripsi:Dokumentasi Produk:WARRANTY MonotaRO Private Brandatribut:
- Destructive Torque (N m): 4 to 4.6
- Bolt 2 Sides Width (mm): 7
- Band Thickness (mm): 0.6
- Band Width (mm): 9
- TEKIRO Catok Besi (Ragum)Deskripsi:TEKIRO Bench Vise 3". Merupakan alat bantu yang digunakan untuk membantu pekerajaan memotong mengikir mengelas dll. Dengan menggunakan material Forged Steel yang lebih kuat dan dengan cat hitam sehingga membuatnya lebih tahan karat.Fungsi : Untuk menjepit benda kerja yang akan diproses.Material : Forged Steelatribut:
- Material: Forged Steel
- monotaro F Clamps (Klem)Deskripsi:Produk ini juga sering disebut dengan Clamp Fatribut:
- Overall Length (mm): about 357
- Maximum Openings (mm): 300
- Jaw Depth (mm): Approx. 80
- Material: # 45 Carbon Steel (Forged)
- Dimensions a (mm): 15.7
- Dimensions b (mm): 7.7
- Weight (g): about 630
Daftar Harga Klem Besi Pipa Terbaru March 2026
| TEKIRO Klem Selang | Rp1.900 |
| KRISBOW Klem Selang | Rp4.900 |
| Kenmaster Klem Kabel | Rp3.900 |
| Kenmaster Klem Selang | Rp1.900 |
| TORA Hose Clamp (Klem) | Rp1.900 |
| KRISBOW Kunci Pipa | Rp72.900 |
| TEKIRO Kunci Pipa | Rp56.900 |
| Fort Klem Kabel | Rp5.900 |
| SUN-FLEX Kunci Pipa | Rp55.900 |
| KRISBOW Klem F | Rp139.900 |
Data diperbarui pada 22/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)























































































































































/idP103195661-38.jpg)






/47P103184151-9.jpg)



/8iP102019306-2.jpg)
%20(Klem%20Tipe%20F)/P102010211-1.jpg)
/P101001059-1.jpg)
/0iP101004018-3.jpg)
/P101001145-1.jpg)